Startseite

TRADEFORCE - TDM0001440013 CACCIAVITE VDE SL/PZ X80 - E-SLIM - 0001440013

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001440013 CACCIAVITE VDE SL/PZ X80 - E-SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005568886

Artikelnummer

TDM0001440013

Herstellernummer

0001440013

Hersteller

TDM

Cacciavite impronta Pozidriv isolato 1000 VDE con manico a iniezione, E-slim.Caratteristiche: • E-slim, grazie al suo manico sottile e all'isolamento, permette di raggiungere facilmente le viti in aree ristrette.• Appositamente studiato per lavorare su installazioni elettriche ed elettrodomestici.• Certificato d’isolamento 1000 VDE.• Design anti-rotolamento.• Foro per appenderlo.• Manico slim a 3 componenti per una migliore presa e comfort.• Lama in lega di acciaio arricchita con molibdeno e vanadio per migliorarne la resistenza e la durezza.