TRADEFORCE - TDM0001440007 CACCIAVITE VDE PH 1X80 - E-SLIM - 0001440007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005568787
Artikelnummer
TDM0001440007
Herstellernummer
0001440007
Hersteller
TDM
Cacciavite impronta Phillips isolato 1000 VDE con manico a iniezione, E-slim.Caratteristiche: • E-slim, grazie al suo manico sottile e all'isolamento, permette di raggiungere facilmente le viti in aree ristrette.• Appositamente studiato per lavorare su installazioni elettriche ed elettrodomestici.• Certificato d’isolamento 1000 VDE.• Design anti-rotolamento.• Foro per appenderlo.• Manico slim a 3 componenti per una migliore presa e comfort.• Lama in lega di acciaio arricchita con molibdeno e vanadio per migliorarne la resistenza e la durezza.