Startseite

TRADEFORCE - TDM0001440001 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PH1 80MM - 0001440001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 185 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268400460

Artikelnummer

TDM0001440001

Herstellernummer

0001440001

Hersteller

TDM

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

185 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

5 mm

Präzisionsausführung:

nein

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Ausführung Schaft:

rund

Antimagnetisch:

ja

Klemmeinrichtung:

nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Ausführung funkenarm:

nein

Kappe drehbar:

nein

Mit Abrollschutz:

nein

Mit Schlagkappe:

nein

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

nein

Gewicht:

53 g

Cacciavite isolato slim PH1 80 mm