Startseite

TRADEFORCE - TDM0001280127 NASTRO BIADESIVO 1MMX19MMX5M - 0001280127

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001280127 NASTRO BIADESIVO 1MMX19MMX5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Schaumstoff

  • Doppelseitig - ja

  • Stärke - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268410483

Artikelnummer

TDM0001280127

Herstellernummer

0001280127

Hersteller

TDM

Farbe:

weiß

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Schaumstoff

Doppelseitig:

ja

Stärke:

1 mm

Länge:

5 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

0...60 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Nastro adesivo, TRADEFORCE modello - TDM0001280127 - NASTRO BIADESIVO 1MMX19MMX5M