Startseite

TRADEFORCE - TDM0001280099 NASTRO TELATO 0,19MMX50MMX50M - 0001280099

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0001280099 NASTRO TELATO 0,19MMX50MMX50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268410216

Artikelnummer

TDM0001280099

Herstellernummer

0001280099

Hersteller

TDM

Farbe:

Silber

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.19 mm

Länge:

50 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

0...60 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Nastro adesivo, TRADEFORCE modello - TDM0001280099 - NASTRO TELATO 0 19MMX50MMX50M