Startseite

TRADEFORCE - TDM0001280030 NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX19MMX25M GRIGIO - 0001280030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268406394

Artikelnummer

TDM0001280030

Herstellernummer

0001280030

Hersteller

TDM

Farbe:

grau

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

25 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-10...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Nastro adesivo ad alte prestazioni