Startseite

TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS - 0000690002

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000690002 PINZA FORK METER AC100A CATIII 600V TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 200 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268410438

Artikelnummer

TDM0000690002

Herstellernummer

0000690002

Hersteller

TDM

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

200 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Kapazitätsmessung:

ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leitfähigkeitsmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Max. Kapazitätsmessbereich:

4000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Max. Spannungsmessbereich, AC/DC:

1000 V

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Maximalwertspeicher:

ja

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

ja

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

"Misura contemporaneamente tensione e corrente senza puntali, grazie a una pinza a forchetta. Sicuro: Misure di tensione fino a 1000 V AC senza puntali.Rapido: Direttamente sui cavi.Efficiente: Misurazioni simultanee di corrente e tensione.Uno strumento completo ottimale nella ricerca guasti e la manutenzione; con un design robusto, ergonomico e moderno.Classe di sicurezza 1000V CAT III, 600V CAT IV. "