TRADEFORCE - TDM0000460138 COLLARE NERO 360X8.6MM - 0000460138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268407247
Artikelnummer
TDM0000460138
Herstellernummer
0000460138
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
8.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige



