TRADEFORCE - TDM0000460078 FASCETTA ACCIAIO INOX 304 - 200X4,6mm - 0000460078

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Edelstahl
Banddicke - 0.25 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268403324
Artikelnummer
TDM0000460078
Herstellernummer
0000460078
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Edelstahl
Banddicke:
0.25 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-60...300 °C
Montagetemperatur:
-80...300 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


