Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460065 FASCETTA UV NERA IN-OUT 190X4,6MM 100PZ - 0000460065

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000460065 FASCETTA UV NERA IN-OUT 190X4,6MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 190 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401207

Artikelnummer

TDM0000460065

Herstellernummer

0000460065

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

190 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.15 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

46...3.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.