Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460047 FASCETTA NATURALE 300X3,6 CF 100PZ - 0000460047

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401184

Artikelnummer

TDM0000460047

Herstellernummer

0000460047

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

84...3.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.