Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460046 FASCETTANERA200*4,6MM-CF100PZ - 0000460046

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000460046 FASCETTANERA200*4,6MM-CF100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite des Bandes:

4.6 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2.5 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3.6 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4.8 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.6 mm

Bandlänge:

200 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an140 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an150 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an300 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an370 mm

Min. Haltekraft:

230 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an180 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an540 N

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268403058

Artikelnummer

TDM0000460046

Herstellernummer

0000460046

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3.5...49.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose