TRADEFORCE - TDM0000460044 FASCETTA NATURALE 200X3,6 CF 100PZ - 0000460044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.15 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268401245
Artikelnummer
TDM0000460044
Herstellernummer
0000460044
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.15 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
52.5...3.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2



