TRADEFORCE - TDM0000460028 FASCETTA NERA 150X2,5 CF 100PZ - 0000460028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Breite des Bandes:
2.5 mmBandlänge:
150 mmHaupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1 ST
EAN
7630268401160
Artikelnummer
TDM0000460028
Herstellernummer
0000460028
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
3...36.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2




