Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460027 FASCETTA NERA 100X2,5 CF 100PZ - 0000460027

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite des Bandes:

2.5 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3.6 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4.6 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an4.8 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an7.6 mm

Bandlänge:

100 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an140 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an300 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an370 mm

Min. Haltekraft:

80 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an180 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an230 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an540 N

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401108

Artikelnummer

TDM0000460027

Herstellernummer

0000460027

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.95 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3...20.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.