Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM801KRTPE UI PARETE R32 E R410

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM801KRTPE UI PARETE R32 E R410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Höhe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169062282

Artikelnummer

HVARAVRM801KRTPE

Herstellernummer

RAVRM801KRTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

320 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

1050 mm

Tiefe:

250 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

50...60 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

680...1040 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

680...1040 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

35...45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

35...45 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

14 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Frontale: materiale sintetico "bianco crema"Cassa: rivestimento sintetico con piastra di montaggioEsecuzione termopompa (riscaldamento/raffreddamento)Ventilatore (tangenziale)Filtro dell'aria (lavabile)Filtro zeoliteFiltro per microparticelleDeflettori d'aria regolabili in orizzontale e verticaleTelecomando a infrarossiRegolazione automatica portata ariaTimer 24 ore on/offLamelle automatiche di convogliamento ariaDispositivo per reinserimento automatico (dopo caduta tensione)Commutazione automatica riscaldare/raffreddareIndicatore di erroriGas refrigerante R-32 o R-410A