Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561CTPE UNITA INTERNA TIPO SOFFITTO R32 E R410

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561CTPE UNITA INTERNA TIPO SOFFITTO R32 E R410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169062190

Artikelnummer

HVARAVRM561CTPE

Herstellernummer

RAVRM561CTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

235 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

950 mm

Tiefe:

690 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

43...52 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

540...900 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

540...900 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

28...37 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

28...37 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

23 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Le unità sospese al soffitto sono la soluzione ideale per uffici, aule scolastiche e ristoranti. La regolazione automatica del deflettore e i bassi livelli sonori sono le caratteristiche chiave di questa unità.La batteria è trattata con lo strato protettivo acqua-resina per facilitare la rimozione delle impurità che si depositano sulla stessa. L’asciugatura della batteria allo spegnimento è importante sia per la pulizia che per l’efficacia di funzionamento, riducendo così la possibilità che vi sia umidità residua e sporco persistente.La vaschetta di raccolta della condensa all'interno dell'unità è antimuffa e garantisce l'igiene, inoltre è facilmente riciclabile grazie al contenitore in polipropilene.POMPE DI CALOREREFRIGERANTE R32 e R410DIGITAL/SUPER DIGITAL INVERTER R32 e R410DESIGN LINEARE