Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM401KRTPE UNITA INTERNA PARETE - RAVHM401KRTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM401KRTPE UNITA INTERNA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169000970

Artikelnummer

HVARAVHM401KRTPE

Herstellernummer

RAVHM401KRTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

293 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

798 mm

Tiefe:

230 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

45...56 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

450...700 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

450...700 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

30...41 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

30...41 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Gewicht:

10 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-HM401KRTP-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER