Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1101CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO - RAVHM1101CTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVHM1101CTPE UNITA INTERNA SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169000819

Artikelnummer

HVARAVHM1101CTPE

Herstellernummer

RAVHM1101CTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

235 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

1586 mm

Tiefe:

690 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Schallleistungsniveau:

47...59 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

1020...1860 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

1020...1860 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

32...44 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

32...44 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-HM1101CTP-E UNITA INTERNA A SOFFITTO INVERTER