TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP801ATE UE SUPER DI SERIE 1 R32 - RAVGP801ATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0...0 kW
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4904550688830
Artikelnummer
HVARAVGP801ATE
Herstellernummer
RAVGP801ATE
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0...0 kW
Anschlussspannung:
230 V
Heizleistung:
0...0 kW
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
20.3 A
Höhe:
1050 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
370 mm
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...48 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittelinhalt:
1.9 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
74 kg
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...52 °C
Max. Leitungslänge:
50 m
Schallleistungsniveau:
63...65 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-27...15 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


