Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901KRTPE UNITA INTERNA TIPO PARETE - RAVGM901KRTPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901KRTPE UNITA INTERNA TIPO PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Höhe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169082174

Artikelnummer

HVARAVGM901KRTPE

Herstellernummer

RAVGM901KRTPE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

320 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

1050 mm

Tiefe:

250 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

50...62 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Schalldruckniveau kühlen:

35...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

35...47 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

14 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DIGITAL RAV-GM901KRTP-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER