TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901BTPE UI CANALIZZABILE STANDARD - RAVGM901BTPE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.9...8.8 kW
Heizleistung - 1.6...9.9 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
8855169082167
Artikelnummer
HVARAVGM901BTPE
Herstellernummer
RAVGM901BTPE
Hersteller
HVA
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.9...8.8 kW
Heizleistung:
1.6...9.9 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
275 mm
VRF-Ausführung:
nein
Breite:
1400 mm
Tiefe:
750 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Schallleistungsniveau:
45...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
1000...1700 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
1000...1700 m³/h
Schalldruckniveau kühlen:
30...37 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
30...37 dB(A)
Verfügbarer Druck:
40 Pa
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Gewicht:
40 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


