TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 - RAVGM401ATPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8855169062503
Artikelnummer
HVARAVGM401ATPE
Herstellernummer
RAVGM401ATPE
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
9.2 A
Höhe:
550 mm
Breite:
780 mm
Tiefe:
290 mm
Schalldruckniveau kühlen:
49...49 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
50...50 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
0.9 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Gewicht:
39 kg
Min. Leitungslänge:
2 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...46 °C
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
64...65 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...15 °C
Max. Höhenunterschied:
10 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


