Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM1401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 - RAVGM1401ATPE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM1401ATPE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169062541

Artikelnummer

HVARAVGM1401ATPE

Herstellernummer

RAVGM1401ATPE

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

22.8 A

Höhe:

890 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

320 mm

Schalldruckniveau kühlen:

55...55 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

57...57 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittelinhalt:

2.1 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

68 kg

Min. Leitungslänge:

5 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...46 °C

Max. Leitungslänge:

50 m

Schallleistungsniveau:

70...74 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...15 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

RAV-GM1401ATP-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA CALORE