Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVARASB16E2KVGE UI HW SEIYA E2 4,2/5,0KW - RASB16E2KVGE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARASB16E2KVGE UI HW SEIYA E2 4,2/5,0KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.4...4.7 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169093675

Artikelnummer

HVARASB16E2KVGE

Herstellernummer

RASB16E2KVGE

Hersteller

HVA

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.4...4.7 kW

Heizleistung:

1.3...6 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Höhe:

293 mm

VRF-Ausführung:

nein

Breite:

798 mm

Tiefe:

230 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

56...56 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

1/2 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

750...750 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

760...760 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

21...43 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

22...43 dB(A)

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

9 kg

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Geruchsfilter:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

SEIYA RAS-B16E2KVG-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER