Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601XWHM3WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH - HWT601XWHM3WE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT601XWHM3WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - nein

  • Kühlung integriert - ja

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Leistung elektrisches Heizelement - 3...3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

5903699867105

Artikelnummer

HVAHWT601XWHM3WE

Herstellernummer

HWT601XWHM3WE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für warmes Trinkwasser:

nein

Kühlung integriert:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Leistung elektrisches Heizelement:

3...3 kW

Typ Kältemittel:

R32

Geeignet für aktive Kühlung:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

nein

Raumtemperaturregelung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Schwimmbadregelung:

nein

Breite des Innengerätes:

450 mm

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Tiefe des Innengerätes:

235 mm

Gewicht des Innengerätes:

27 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Höhe des Innengerätes:

720 mm

Datentransfer über USB:

nein

Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

40 dB(A)

Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

29 dB

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

nein

Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:

nein

Pompa di calore Toshiba ESTIA HWT-1101XWHM3W-E, posizionamento A parete, per acqua calda sanitaria, 23.5 cm lunghezza, 45 cm larghezza, 72.5 cm altezzaESTIA R32, unità idronica a parete dal design elegante e compatto, combinabile con un serbatoio separato per la produzione di acqua calda domestica.Caratteristiche tecnicheComando di controllo a bordo macchinaPompa a velocità variabileResistenza elettrica ausiliaria 3 kWAlimentazione monofaseTemperatura acqua in uscita: 20 ~ 65°C in riscaldamento, 7 ~ 25°C in raffrescamentoPressione sonora: 28 dB(A)Vaso espansione da 8 litriSpecifiche tecnicheLunghezza/Profondità (cm):23,5Larghezza (cm):45Altezza (cm):72,5Peso (kg):27Posizionamento:A pareteAlimentazione:MonofaseAcqua calda sanitaria:Si