Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101XWHT9WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH - HWT1101XWHT9WE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101XWHT9WE UNITA IDRONICA AIO 1 ZONA 3KW 1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - nein

  • Kühlung integriert - ja

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Leistung elektrisches Heizelement - 9...9 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

5903699867143

Artikelnummer

HVAHWT1101XWHT9WE

Herstellernummer

HWT1101XWHT9WE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für warmes Trinkwasser:

nein

Kühlung integriert:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Leistung elektrisches Heizelement:

9...9 kW

Typ Kältemittel:

R32

Geeignet für aktive Kühlung:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

nein

Raumtemperaturregelung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Schwimmbadregelung:

nein

Breite des Innengerätes:

450 mm

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Tiefe des Innengerätes:

235 mm

Gewicht des Innengerätes:

27 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

65 °C

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Höhe des Innengerätes:

720 mm

Datentransfer über USB:

nein

Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

40 dB(A)

Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

29 dB

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

nein

Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:

nein

ESTIA HWT-1101XWHT9W-E UNITA IDRONICA A PARETE STANDARD CON RESISTENZA ELETTRICA 9kW TRIFASE