Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601CNRRE POMPA DI CALORE ACS 260L 180 - HWSG2601CNRRE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601CNRRE POMPA DI CALORE ACS 260L 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 260 l

  • Mit Luftkanalanschluss - ja

  • Mit Heizungsanschluss - nein

  • Einbindung Solar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5708512068062

Artikelnummer

HVAHWSG2601CNRRE

Herstellernummer

HWSG2601CNRRE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

260 l

Mit Luftkanalanschluss:

ja

Mit Heizungsanschluss:

nein

Einbindung Solar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit Zirkulationsanschluss:

nein

Verstellbarer Luftauslass:

nein

Mit digitalem Display:

ja

Lernfähig:

nein

Höhe:

1960 mm

Breite:

620 mm

Leistungsaufnahme:

2185 kW

Tiefe:

620 mm

Gewicht:

100 kg

Heizelement mit Specksteinhülse:

nein

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittelinhalt:

1.28 kg

Zapfprofil:

XL

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ESTIA HWS-G2601CNRR-E SCALDACQUA POMPA CALORE 260lt