Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG1901ENXRE POMPA DI CALORE ACS 190L COIL - HWSG1901ENXRE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG1901ENXRE POMPA DI CALORE ACS 190L COIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 190 l

  • Mit Luftkanalanschluss - ja

  • Mit Heizungsanschluss - nein

  • Einbindung Solar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5708512068055

Artikelnummer

HVAHWSG1901ENXRE

Herstellernummer

HWSG1901ENXRE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

190 l

Mit Luftkanalanschluss:

ja

Mit Heizungsanschluss:

nein

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit Zirkulationsanschluss:

nein

Verstellbarer Luftauslass:

nein

Mit digitalem Display:

ja

Lernfähig:

nein

Höhe:

1620 mm

Breite:

620 mm

Leistungsaufnahme:

2185 kW

Tiefe:

620 mm

Gewicht:

94 kg

Heizelement mit Specksteinhülse:

nein

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittelinhalt:

1.2 kg

Zapfprofil:

L

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ESTIA HWS-G1901ENXR-E SCALDACQUA POMPA CALORE 190lt