Startseite

TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1405XWHM3E UNITA IDRONICA 3KW 1PH - HWS1405XWHM3E

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWS1405XWHM3E UNITA IDRONICA 3KW 1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innengerät

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - nein

  • Kühlung integriert - ja

  • Externe Steuerung benötigt - nein

  • Leistung elektrisches Heizelement - 3...3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4904550686591

Artikelnummer

HVAHWS1405XWHM3E

Herstellernummer

HWS1405XWHM3E

Hersteller

HVA

Ausführung:

Innengerät

Geeignet für warmes Trinkwasser:

nein

Kühlung integriert:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Leistung elektrisches Heizelement:

3...3 kW

Typ Kältemittel:

R410a

Geeignet für aktive Kühlung:

nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

nein

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

nein

Raumtemperaturregelung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Modulierender Kompressor:

nein

Schwimmbadregelung:

nein

Breite des Innengerätes:

525 mm

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

ja

Regelung für Pufferspeicher:

ja

Tiefe des Innengerätes:

355 mm

Gewicht des Innengerätes:

52 kg

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Mit elektrischem Heizelement:

ja

Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Höhe des Innengerätes:

925 mm

Datentransfer über USB:

nein

Sanftanlauf eingebaut:

nein

Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:

43 dB(A)

Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:

32 dB

Datentransfer über Internet:

nein

Datentransfer über Busverbindung:

nein

Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich:

nein

ESTIA HWS-1405XWHM3-E UNITA IDRONICA A PARETE MONOFASE