THYTRONIC - THYNA60JA1TE000 V/I 1/5A 100V 24-48V RS485+ETH 61850 - NA60JA1TE000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0...5 A
3-Phasen-Überstrom möglich - ja
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
2000002777953
Artikelnummer
THYNA60JA1TE000
Herstellernummer
NA60JA1TE000
Hersteller
THY
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0...5 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
ja
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Breite:
107 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
235 mm


