Startseite

THYTRONIC - THYNA30JC1MM000 PROT.CORRENTE+67N 1/5A NOMMI 24-48V RS48 - NA30JC1MM000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THYNA30JC1MM000 PROT.CORRENTE+67N 1/5A NOMMI 24-48V RS48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • Strommessbereich - 0...5 A

  • 3-Phasen-Überstrom möglich - ja

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077401625

Artikelnummer

THYNA30JC1MM000

Herstellernummer

NA30JC1MM000

Hersteller

THY

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

Strommessbereich:

0...5 A

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Breite:

107 mm

Höhe:

177 mm

Tiefe:

235 mm

RELE PROTEZIONE DI CORRENTE/DIREZIONALE TERRA (50-51-50N-51N-67N-49-59N-BF)- In/IEn 1/5A- UEn 100Vca- MONTAGGIO SPORGENTE CON MODULO OPERATORE SEPARATO- Uaux 24-48Vcc/ca- INTERF. RS485- PROT.MODBUS