THYTRONIC - THY0180L100 RTA/D CONTR.ISOL- R<25-150K- 110-230-400 - 0180L100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Impedanz 1 - 25...150 kOhm
Funktion - für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021370679
Artikelnummer
THY0180L100
Herstellernummer
0180L100
Hersteller
THY
Ansprechwert Impedanz 1:
25...150 kOhm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
71 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm


