THEBEN SRL - THE9070956 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 160MA T KNX - 9070956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 160 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4003468902271
Artikelnummer
THE9070956
Herstellernummer
9070956
Hersteller
THE
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
160 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V


