Startseite

THEBEN SRL - THE9070929 INTERFACCIA DALI KNX PLUS - 9070929

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070929 INTERFACCIA DALI KNX PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902394

Artikelnummer

THE9070929

Herstellernummer

9070929

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il DALI Gateway KNX funge da interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX, A un'uscita DALI possono essere collegati al massimo 64 apparecchi DALI, Comando individuale di fino a 64 regolatori di corrente, È possibile effettuare la commutazione, la regolazione della luminosità e l'impostazione di un valore definito per fino a 16 gruppi, Funzionamento di lampade d'emergenza con una sola batteria secondo EN 62386-202, Vengono supportati anche sistemi con lampade d'emergenza con batteria centrale, Supporto di DALI Device Type 8"(DT8) per il controllo del colore della luce, della luminosità e della temperatura del colore, Stato e avvisi d'errore per relativa visualizzazione, Modulo scene per fino a 16 gruppi differenti, Modulo effetti per controlli sequenziali, Display LC (2x 12 caratteri) per la gestione di menu per messa in funzione e, parametrizzazione, La messa in funzione DALI avviene attraverso gli elementi di comando presenti sull'apparecchio, tramite il Web server integrato o il plug-in ETS