Startseite

THEBEN SRL - THE9070770 ROUTER IP KNX SECURE - 9070770

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070770 ROUTER IP KNX SECURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902929

Artikelnummer

THE9070770

Herstellernummer

9070770

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

1 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia dati per sistemi bus Theben tipo/modello ROUTER IP KNX SECURE