Startseite

THEBEN SRL - THE9070761 SENSORE DI MOV. THELEDA B BK - 9070761

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070761 SENSORE DI MOV. THELEDA B BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - sonstige

  • Betriebsartenschalter - nein

  • Max. Einschaltdauer - 20 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468902745

Artikelnummer

THE9070761

Herstellernummer

9070761

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

sonstige

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Einschaltdauer:

20 min

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Vernetzbar:

nein

Max. Reichweite frontal:

12 m

Montagehöhe:

2 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

HLK-Ansteuerung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Farbe:

schwarz

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Treppenhausüberwachung:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Tierschneise:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Min. Einschaltdauer:

5 s

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore di movimento Theben tipo/modello SENSORE DI MOV. THELEDA B BK