Startseite

THEBEN SRL - THE9070628 TELAIO PRESENCE LIGHT 180 - NERO - 9070628

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE9070628 TELAIO PRESENCE LIGHT 180 - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612748001640

Artikelnummer

THE9070628

Herstellernummer

9070628

Hersteller

THE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Telaio per rivelatore di presenza, Colore: Nero, Altri colori su richiesta,