Startseite

THEBEN SRL - THE8559201 KNX OT-BOX S - 8559201

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE8559201 KNX OT-BOX S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468850220

Artikelnummer

THE8559201

Herstellernummer

8559201

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

KNX-OT-Box S funge da interfaccia tra i sistemi di riscaldamento nell'OT BUS (sistema bus per la tecnologia di riscaldamento e ventilazione) e il sistema KNX, Fornisce i dati necessari per il controllo dei generatori di calore (riscaldamento ecc.) e li invia al generatore di calore, In combinazione con l'OT-Box (9070712) dal RAMSES 856 top2 OT (8569132) quindi il sistemi di riscaldamento senza interfaccia OpenTherm può essere controllato, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile, Con KNX-OT-Box S è possibile utilizzare le seguenti funzioni:, Gestione della temperatura di mandata in base alle esigenze, Gestione della temperatura di mandata in base alle condizioni atmosferiche, Controllo del riscaldamento dell'acqua di consumo, Ottimizzazione energetica con supporto solare del riscaldamento dell'acqua di consumo, Riscaldamento per posa pavimento/programma riscaldamento a pavimento, Programma di protezione antilegionell