Startseite

THEBEN SRL - THE8269210 VARIA 826 S BIANCO KNX - 8269210

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE8269210 VARIA 826 S BIANCO KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468820049

Artikelnummer

THE8269210

Herstellernummer

8269210

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

ja

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.4 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Display multifunzione con termostato ambiente, Configurazione libera per la visualizzazione e il comando di funzioni, come ad es. scene di luce, impianti di protezione solare, Per il comando e la regolazione ad es. di riscaldamenti, fan-coil (ventilconvettori), impianti di climatizzazione, Display illuminato e interruttore orario integrato, Fino a 7 pagine visualizzate, Impostazione automatica orario estivo/invernale con riserva di carica, Possibilità di controllo di max. 8 stanze tramite sequenze di temperatura personalizzate, Timer settimanale a 8 canali con un massimo di 3 diversi stati, ad es. per luce, tapparelle, ventilatori, ecc., 3 programmi di riscaldamento, Regolazione costante o a due punti a scelta, Modi di funzionamento: comfort, stand-by, diminuzione notturna, protezione antigelo, Possibilità di visualizzazione dei dati meteo della stazione meteorologica Theben, Programmazione libera tramite l'ETS senza Plug-in", Montaggio su scatola ad incasso"