THEBEN SRL - THE8120132 RAM 812 TOP 2 CRONOT. DGT. PARETE 230V - 8120132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Mit Empfänger - nein
Farbe - weiß
Geeignet für Kühlen - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468812037
Artikelnummer
THE8120132
Herstellernummer
8120132
Hersteller
THE
Anschluss:
drei-/vieradrig
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
nein
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
6...30 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PI
Differenzwert:
0.2...5 K
Differenz verstellbar:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
140 mm
Optimierung:
ja
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Schaltprogramme:
42
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
95 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
ja
Tiefe:
23 mm
RAL-Nummer:
9010
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W


