THEBEN SRL - THE7840030 RAM 784 CRONOTERM. ANALOG. CAV. PILE 24H - 7840030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - nein
Farbe - weiß
Geeignet für Kühlen - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468784013
Artikelnummer
THE7840030
Herstellernummer
7840030
Hersteller
THE
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Kühlen:
nein
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
10...30 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PI
Differenzwert:
0.4...1.2 K
Differenz verstellbar:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
I
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
150 mm
Optimierung:
ja
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
90 mm
Ausführung Uhr:
analog
Explosionsgeschützt:
ja
Tiefe:
36 mm
RAL-Nummer:
9010