Startseite

THEBEN SRL - THE7220801 RAM 722 S CRONOTERM. ANA. SEGM. 230VAC 2 - 7220801

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7220801 RAM 722 S CRONOTERM. ANA. SEGM. 230VAC 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Kühlen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468722022

Artikelnummer

THE7220801

Herstellernummer

7220801

Hersteller

THE

Anschluss:

drei-/vieradrig

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Kühlen:

nein

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

10...30 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Display:

nein

Mit thermischer Rückführung:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PI

Differenzwert:

0.4...1.2 K

Differenz verstellbar:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

I

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

150 mm

Optimierung:

ja

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

90 mm

Ausführung Uhr:

analog

Explosionsgeschützt:

ja

Tiefe:

36 mm

RAL-Nummer:

9010

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1.3 W

Cronotermostato analogico per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione con collegamento alla rete, Disco di programma a segmenti con programma giornaliero , Azionamento a motore sincrono, Impostazione separata ditemperatura comfort e ridotta, Regolazione elettronica della temperatura, Setpoint e riduzione elettronica impostabili frontalmente, Interruttore Party e indicazione di programma, Selettore per il modo di funzionamento: temperatura ridotta, temperatura comfort, modo automatico, protezione antigelo e piante +6 °C