Startseite

THEBEN SRL - THE7189200 RAMSES 718S KNX TERMOSTATO PARETE NO CON - 7189200

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7189200 RAMSES 718S KNX TERMOSTATO PARETE NO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Bedienelement

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468710203

Artikelnummer

THE7189200

Herstellernummer

7189200

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Sensor extern:

ja

Manuelle Sollwertverstellung:

nein

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

1 W

Termostato per singolo ambiente, Per il comando di attuatori per sistemi di riscaldamento o attuatori motorizzati, Senza controlli sul termostato, Può essere utilizzato sia come regolatore costante che come regolatore a due punti (anche combinabili), Sensore termico collegabile per la limitazione della temperatura pavimento, Oggetti per la modalità di funzionamento a 1 bit o a 1 byte, LED (rosso) per funzionamento riscaldamento, (blu) per funzionamento raffreddamento, 4 ingressi binari per interruttori/tasti convenzionali (interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, comando LED