Startseite

THEBEN SRL - THE7169230 AMUN 716 S KNX SENS CO2, HR%, TEMP, PRES - 7169230

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE7169230 AMUN 716 S KNX SENS CO2, HR%, TEMP, PRES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468710197

Artikelnummer

THE7169230

Herstellernummer

7169230

Hersteller

THE

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Mit Heizung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Sensore aria ambiente CO2 con termostato per singolo ambiente, Misura concentrazione di CO2, umidità relativa, temperatura e la pressione dell'aria barometrica, Tre soglie configurabili indipendenti per concentrazione di CO2 e umidità relativa, Campo di impostazione CO2 300 - 5000 ppm, Per il comando di attuatori per sistemi di riscaldamento o attuatori motorizzati, Nella dotazione sono comprese due placche: una scala assoluta e una scala relativa, Tasto manuale per presenza o modi di funzionamento: comfort, stand-by, diminuzione notturna, protezione antigelo, 4 ingressi binari per interruttori/tasti convenzionali (commutazione, regolazione della luminosità, veneziane), anche per sensore termico esterno, contatto finestra o segnale di presenza, In caso di superamento o abbassamento al di sotto delle soglie è possibile eseguire un'azione (invio, priorità, commutazione, valore), Indicazione della modalità di corrente e della modalità riscaldamento/raffreddamento mediante LED colorat