THEBEN SRL - THE7169100 AMUN 716 MONITOR SENSORE CO2 MOBILE - 7169100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Meldeart - optisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4003468710258
Artikelnummer
THE7169100
Herstellernummer
7169100
Hersteller
THE
Montageart:
sonstige
Meldeart:
optisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
ja
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
89 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
5...5 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
5...5 V
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Länge:
89 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm


