THEBEN SRL - THE7160110 AMUN 716 SR SENSORE CO2 - 7160110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3) - nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2) - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4003468710173
Artikelnummer
THE7160110
Herstellernummer
7160110
Hersteller
THE
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch/akustisch
Erfasst Ammoniak (NH3):
nein
Erfasst Kohlendioxid (CO2):
ja
Farbe:
weiß
Erfasst Butan (C4H10):
nein
Erfasst Erdgas:
nein
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
nein
Erfasst Methan (CH4):
nein
Erfasst explosives Gas:
nein
Erfasst Narkosegas:
nein
Erfasst sonstige Gasart:
nein
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
nein
Erfasst Propan (C3H8):
nein
Erfasst Reizgas:
nein
Erfasst giftiges Gas:
nein
Breite:
89 mm
Durchmesser:
24 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Höhe/Tiefe:
89 mm


