THEBEN SRL - THE6490430 TC 649 C - 6490430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003468640081
Artikelnummer
THE6490430
Herstellernummer
6490430
Hersteller
THE
Interruttore orario digitale/interruttore orario astronomico con programma settimanale e programma annuale, Con server web integrato, possibilita di comando esterno tramite app tramite una soluzione cloud, I programmi orari o astronomici possono essere inviati a un singolo dispositivo tramite il cloud e, sempre tramite cloud, si possono effettuare commutazioni dirette, La centralina di controllo puo essere comandata tramite cloud da qualsiasi computer o smartphone e tablet con l'app Obelisk top3 e l'accesso a Internet, Per la connessione al cloud e necessario un ulteriore router di rete o router GSM, UMTS o LTE, 4 canali, 800 posizioni di memoria, I canali da 1 a 4 possono essere utilizzati come programma di commutazione a tempo o astronomico., 3 programmi speciali per ogni canale: programma di commutazione/programma Astro, Off perm, On perm rispettivamente con funzione anno e data, Giorni festivi locali, intervalli di date fisse, date ricorrenti e giorni festivi legati alla Pasqua, Tempi astronomici condiversa interruzione notturna/commutazione ON fissa, Commutazione ON o OFF permanente, Programma impulsi, Passaggio automatico all'orario estivo/invernale Europa, Canada, USA, Iran, Australia e definibile liberamente, Orario estivo/invernale disattivabile, Contaore di esercizio,