Startseite

THEBEN SRL - THE6490104 EM4 TOP 2 - 6490104

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE6490104 EM4 TOP 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Versorgungsspannung - 110...240 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468649008

Artikelnummer

THE6490104

Herstellernummer

6490104

Hersteller

THE

Anzahl der Kanäle:

4

Versorgungsspannung:

110...240 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

8

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.5 s

Textführung im Display:

nein

Externe Programmierung:

nein

Mit Speicherkarte:

nein

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Funkgesteuert:

ja

Funkgesteuert (DCF77):

nein

GPS:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

0.016 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0.016 min

Anzahl der Speicherplätze:

324

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

60 mm

Modulo di ampliamento per TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC e TR 644 top2 RC, 4 canali, Larghezza: 4 moduli, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, 4 ingressi esterni, Tasto collegabile (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), Interruttore collegabile (commutazione permanente ON o OFF), Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, 4 LED per l'indicazione dello stato di commutazione, Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratension