THEBEN SRL - THE4969238 ION 108 KNX TERMOSTATO MULTIFUNZIONE 20C - 4969238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 2
Anzahl der Betätigungspunkte - 20
Farbe - weiß
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4003468491478
Artikelnummer
THE4969238
Herstellernummer
4969238
Hersteller
THE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Betätigungspunkte:
20
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm


